6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
3(1)
富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 芯数(C)3 素線径(mm)【導体】0.450±0.01 各種認証JIS、電気用品安全法
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
RoHS
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km 定格電圧(V)600 肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53 素線径(mm)0.180(±0.008) 絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36) 素線数【導体】50 より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5 ケーブルサイズ(mm2)1 絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
1本
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

富士電線工業電線/ケーブル
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / <シース>【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1 素線径(mm)0.450(±0.01) 仕上外径(mm)【シース】30.4(±0.58) 外径(mm)24.6/【導体】8.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541 絶縁抵抗(200℃)200kΩ/km サイズ(mm2)38 素線数【導体】7/34 絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング