壁紙とは、壁や天井の保護のために貼りつける紙であり、装飾も兼ねています。ビニールクロス、紙クロス、織物クロスなどが主な種類です。紙クロスは非木材の素材を使ったもので環境面で優れ、織物クロスはレーヨン、絹、麻の素材で作られ高級感が魅力。ビニールクロスは塩化ビニル樹脂などが主な素材で、価格、耐久性、管理性など多方面で優れています。ビニールクロスの中でも、和調や織物調、木目調など様々なタイプがあり、壁紙の上から貼れるタイプやノリを使わずに貼れるタイプなどがあり用途に合わせて選べます。
特価
本日1月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「長さ(m)」から絞り込む
1(25)
2(27)
3(25)
5(28)
6(26)
7(26)
10(35)
20(26)
30(25)
50
長さ(m)をもっと見る
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
用途カベ紙貼り用。
材質塩化ビニル樹脂、紙
長さ(m)50
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951
幅(mm)920
長さ(m)50
主材質石灰石
入数46m2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。