壁紙 :「のり付き壁紙」の検索結果
壁紙とは、壁や天井の保護のために貼りつける紙であり、装飾も兼ねています。ビニールクロス、紙クロス、織物クロスなどが主な種類です。紙クロスは非木材の素材を使ったもので環境面で優れ、織物クロスはレーヨン、絹、麻の素材で作られ高級感が魅力。ビニールクロスは塩化ビニル樹脂などが主な素材で、価格、耐久性、管理性など多方面で優れています。ビニールクロスの中でも、和調や織物調、木目調など様々なタイプがあり、壁紙の上から貼れるタイプやノリを使わずに貼れるタイプなどがあり用途に合わせて選べます。
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
0.6(1)
1~50(2)
1.8(1)
1.85(1)
2(2)
2.5(1)
5
10(3)
12(1)
15(2)
長さ(m)をもっと見る
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
壁紙 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。