シート :「生のり付き壁紙」の検索結果
シートとは、建材・エクステリア用品のうち、壁や窓ガラス、床、ふすまなどに貼るシートのことです。主にインテリアや補修として使用されます。窓ガラスに利用する遮熱シートは、太陽からの日差しを抑えることで室内の温度の上昇を抑えたり、紫外線を大幅にカットしたり、ガラス飛散防止などの目的で使用するシート。他にも、部屋の模様替えやインテリア目的で使用するシートはデザイン性に富み、直接壁紙の上から手軽に貼ることができるものもあります。
「幅(mm)」から絞り込む
1220(1)
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
壁紙・シート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。