絞り込み
刃幅(mm)
  • 20
  • 5(5)
  • 10(13)
  • 12(9)
  • 15(17)
  • 18(9)
  • 22(10)
  • 24(8)
  • 25(16)
  • 30(25)
  • 35(7)
  • 38(6)
  • 40(6)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 70(6)
  • 80(53)
  • 100(10)
  • 120(4)
  • 250(8)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(1)
ブランド
  • 井上工具(3)
  • 好川産業(2)
  • ハンディ・クラウン(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 清水刃物工業所(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
  • TEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングヘラ ハンディ・クラウンコーキングヘラハンディ・クラウン(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ 井上工具コーキングヘラ井上工具(8件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに材質ポリアセタール
コーキングヘラ 大塚刷毛製造コーキングヘラ大塚刷毛製造(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用材質(刃)ステンレス
目地用コーキングヘラ    曲 ハンディ・クラウン目地用コーキングヘラ 曲ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)20材質(ブレード)ステンレス、(柄)木高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 井上工具コーキング仕上げヘラ井上工具
439税込483
1個
当日出荷
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。全長(mm)167厚さ(mm)10
スターリバー コーキングパレット 清水刃物工業所スターリバー コーキングパレット清水刃物工業所
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(ヘラ部)ステンレス、(柄)PP樹脂
らくらくコーキングヘラ直12 TECらくらくコーキングヘラ直12TEC
429税込472
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)185刃厚(mm)0.8先幅(mm)20
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ相模カラーフォーム
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!! 被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。 カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ材質ポリエチレン
ダブルサイズシーリングヘラ SK11ダブルサイズシーリングヘラSK11
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。
用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。材質ガラス繊維入り樹脂
ソフトダブルコーキングヘラ 井上工具ソフトダブルコーキングヘラ井上工具
389税込428
1個
当日出荷
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
20mm コーキングヘラ エスコ20mm コーキングヘラエスコ
425税込468
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:20刃幅(mm)20アズワン品番64-2232-22
テフリックコーキングベラ SK11テフリックコーキングベラSK11
609税込670
1本
当日出荷
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。材質ブレード:ステンレス、柄:木
2WAYコーキングならしヘラ 好川産業2WAYコーキングならしヘラ好川産業
499税込549
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YKステンレスコーキングヘラ 好川産業YKステンレスコーキングヘラ好川産業
669税込736
1本
翌々日出荷
全長(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ