コーキングヘラ :「仕上げヘラ」の検索結果

コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃幅(mm)」から絞り込む
8(1)
10(2)
12(2)
22(4)
30(4)
33(1)
40(1)
その他(2)
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 奥行(mm)7
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 先端厚さ(mm)4 材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 奥行(mm)7
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール ホワイト タイプ段付きタイプ
1本
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)