コーキングヘラ :「仕上げヘラ」の検索結果
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
「刃幅(mm)」から絞り込む
124(1)
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124
長さ(mm)400
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。