コーキングヘラ :「仕上げヘラ」の検索結果
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
「刃幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
15(2)
20(2)
22(6)
25(2)
30
35(2)
42(3)
250(6)
刃幅(mm)をもっと見る
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。
全長(mm)167
厚さ(mm)10
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)ポリアセタール
奥行(mm)7
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
また仕上げも綺麗です。
また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
奥行(mm)7
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)15
寸法(mm)全長:160、刃幅:30
刃幅(mm)30
アズワン品番64-2232-24
1本
¥480
税込¥528
当日出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。