絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
  • 120×120
  • 100×100(3)
  • 200×200(19)
  • 219×205(3)
  • 300×200(4)
  • 300×300(17)
  • 305×305(14)
  • 400×400(16)
  • 500×500(27)
  • 550×200(3)
  • 570×570(3)
  • 594×289(3)
  • 594×594(3)
  • 600×600(15)
  • 610×305(30)
  • 610×610(48)
  • 700×700(5)
  • 800×800(5)
  • 1000×1000(3)
  • その他(9)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
200×200(19)
300×300(17)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600(15)
610×305(30)
610×610(48)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(薄手)TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ミニクリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)ミニクリーン排気ユニット忍足研究所(OSHITARI)
49,980税込54,978
1個
46日以内出荷
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
空調フィルター