空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
寸法(幅×高さ)(mm): 610×305すべて解除
プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオン (2件のレビュー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1パック(30枚)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 粗 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT 日本バイリーン 3日以内出荷 から 16日以内出荷
低圧力損失・長寿命
材質 枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
スーパーZフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 22日以内出荷
0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
材質 ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ 最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジ 30日以内出荷
クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途 空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH) 100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498
エコアルファ VX 日本バイリーン 翌々日出荷 から 37日以内出荷
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。
ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途 空調機 材質 外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
エコアルファ VZ 日本バイリーン 翌々日出荷
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途 空調機 材質 外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
エコアルファ 中高性能フィルタ VMX 日本バイリーン 16日以内出荷
低圧力損失・長寿命
材質 枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター) ケンブリッジ 31日以内出荷
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途 空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質 フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH) 100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498
エコアルファ VZE 日本バイリーン 翌々日出荷
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。
軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。
ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途 空調機 材質 外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
ユニバーサルエミレント(EP) ニッタ 25日以内出荷
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能ろ材交換型
材質 (ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 使用温度(℃) 60以下 材質(外枠) 亜鉛メッキ鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) <100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 22日以内出荷
ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露のないこと) 初期圧力損失(Pa) 249 最終圧力損失(Pa) 498 捕集効率(%) 99.97 at 0.3μm
スマッシュエミレント ニッタ 22日以内出荷
コンパクトエアハン対応。
材質(外枠) (標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム 材質 (ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 100(ただし、結露または水滴付着ないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
ファブレフィルター Vタイプ スペイス 16日以内出荷
細かく折り込んだ高性能帯電低圧損ろ紙を、奥行き290mmの枠内スペースにジグザグに配した中高性能フィルタです。
圧損、寿命面に優れ、一般ビル、病院、工場など幅広い用途にてご利用いただけます。
用途 一般ビル、病院、工場など 材質 (ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)ホットメルト樹脂 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下 最終圧力損失(Pa) 300
エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ ケンブリッジ 15日以内出荷
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途 空調機用 仕様 ろ材交換タイプ 材質 取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト 連続使用温度(℃) 40以下(瞬間最高使用温度:60以下) 使用湿度(%RH) 100以下
ファブレフィルター Mタイプ スペイス 16日以内出荷
高性能帯電低圧損ろ紙を細かく折り込み、奥行き65mmに納めた薄型タイプのフィルタで、設置場所をコンパクトにするには最適です。頑強なビート塗布により、フィルタと外枠を密封成型した信頼性の高い構造になっています。
材質 (ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)EVAホットメルト樹脂 使用温度(℃) 60以下 材質(外枠) 亜鉛メッキ鋼板 使用湿度(%RH) 98以下
フレクロイドフィルター テシオン 15日以内出荷
仕様 長寿命、中・高性能 材質(枠) 合板 ガスケット 流出側 RoHS指令(10物質対応) 対応
フレクロイドフィルター テシオン 15日以内出荷
仕様 薄型、中・高性能 材質(枠) アルミ ガスケット 流出側 RoHS指令(10物質対応) 対応
ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) ミドリ安全 30日以内出荷
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途 一般空調用。 仕様 SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
フラット型中性能フィルタ (パッキンなし) ミドリ安全 30日以内出荷 から 60日以内出荷
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途 一般空調用。 仕様 SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ) ミドリ安全 (1件のレビュー) 30日以内出荷
枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途 一般空調用。 仕様 SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備 材質 ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし) ニッタ 34日以内出荷
ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ
用途 ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置 RoHS指令(10物質対応) 対応