絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
  • 610×610
  • 100×100(3)
  • 120×120(3)
  • 200×200(19)
  • 219×205(3)
  • 300×200(4)
  • 300×300(17)
  • 305×305(14)
  • 400×400(16)
  • 500×500(27)
  • 550×200(3)
  • 570×570(3)
  • 594×289(3)
  • 594×594(3)
  • 600×600(15)
  • 610×305(30)
  • 700×700(5)
  • 800×800(5)
  • 1000×1000(3)
  • その他(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニッタ(9)
  • 日本バイリーン(8)
  • ケンブリッジ(7)
  • アクシー(7)
  • エスコ(4)
  • ミドリ安全(3)
  • テシオン(3)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(3)
  • スペイス(2)
  • バイリーンクリエイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
200×200(19)
300×300(17)
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600(15)
610×305(30)
610×610
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)日本バイリーン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオンプレフィルター(カット品ろ材のみ)テシオン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
エコアルファ VZ 日本バイリーンエコアルファ VZ日本バイリーン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
フィレドン アクシーフィレドンアクシー
5,998税込6,598
1セット(2枚)ほか
11日以内出荷
性能ランクプレフィルタ厚さ(mm)20
610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)エスコ
21,900税込24,090
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-38入数10枚
スマッシュエミレント (交換ろ材) ニッタスマッシュエミレント (交換ろ材)ニッタ
17,980税込19,778
1個
26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエミレント (ろ材のみ) ニッタユニバーサルエミレント (ろ材のみ)ニッタ
23,980税込26,378
1個
26日以内出荷
従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠) ニッタユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)ニッタ
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷から26日以内出荷
従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
エコアルファ VX 日本バイリーンエコアルファ VX日本バイリーン
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ VZE 日本バイリーンエコアルファ VZE日本バイリーン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタマイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型ニッタ
72,980税込80,278
1個
32日以内出荷
超低圧損アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
エコアルファ 中高性能フィルタ VMX 日本バイリーンエコアルファ 中高性能フィルタ VMX日本バイリーン
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
低圧力損失・長寿命
材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT 日本バイリーンエコアルファ 中高性能フィルタ SVMT日本バイリーン
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
低圧力損失・長寿命
材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)日本バイリーン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(3セット)ほか
6日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。
材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)60使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.99 at 0.3μm
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)ミラクルフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
59,980税込65,978
1個
22日以内出荷
ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。
最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
スーパーZフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)スーパーZフィルタ HEPAフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。
材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm
スマッシュエミレント (ろ材+取付枠) ニッタスマッシュエミレント (ろ材+取付枠)ニッタ
25,980税込28,578
1個
26日以内出荷
コンパクトエアハン対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
スマッシュエミレント ニッタスマッシュエミレントニッタ
22,880税込25,168
1個
26日以内出荷
コンパクトエアハン対応。
材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファブレフィルター Vタイプ スペイスファブレフィルター Vタイプスペイス
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
細かく折り込んだ高性能帯電低圧損ろ紙を、奥行き290mmの枠内スペースにジグザグに配した中高性能フィルタです。 圧損、寿命面に優れ、一般ビル、病院、工場など幅広い用途にてご利用いただけます。
用途一般ビル、病院、工場など材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)ホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下最終圧力損失(Pa)300
610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)エスコ
33,400税込36,740
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-40入数10枚
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)エスコ
25,000税込27,500
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-39入数10枚
610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚) エスコ610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)エスコ
17,300税込19,030
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-37入数10枚
フィロパネル バイリーンクリエイトフィロパネルバイリーンクリエイト
36,980税込40,678
1枚
21日以内出荷
寸法(mm)610×610×50フィルター標準使用:PS600N
エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ ケンブリッジエアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタケンブリッジ
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途空調機用仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)使用湿度(%RH)100以下
ファブレフィルター Mタイプ スペイスファブレフィルター Mタイプスペイス
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
高性能帯電低圧損ろ紙を細かく折り込み、奥行き65mmに納めた薄型タイプのフィルタで、設置場所をコンパクトにするには最適です。頑強なビート塗布により、フィルタと外枠を密封成型した信頼性の高い構造になっています。
材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)EVAホットメルト樹脂使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板使用湿度(%RH)98以下
フレクロイドフィルター テシオンフレクロイドフィルターテシオン
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
仕様長寿命、中・高性能材質(枠)合板ガスケット流出側RoHS指令(10物質対応)対応
フレクロイドフィルター テシオンフレクロイドフィルターテシオン
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
仕様薄型、中・高性能材質(枠)アルミガスケット流出側RoHS指令(10物質対応)対応
ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし) ミドリ安全ろ材交換型中性能フィルタ(RBE型・パッキンなし)ミドリ安全
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター) ケンブリッジ高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)ケンブリッジ
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
用途高温乾燥機、滅菌装置材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
エアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター 溶菌酵素固定化HEPAフィルター パックマン (HEPAフィルター)ケンブリッジ
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (高温用HEPAフィルター)ケンブリッジ
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
用途高温乾燥機、滅菌装置捕集効率(%)99.97
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ標準風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
67,980税込74,778
1個
30日以内出荷
クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター (セパレータタイプ多風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター) ケンブリッジエアフィルター アブソリュートフィルター Vバンク (多風量HEPAフィルター)ケンブリッジ
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292トラスコ品番458-9700材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ質量(kg)15連続使用温度(℃)60以下捕集効率(%)99.97(0.3μm)使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498定格風量(m3/min)60
フラット型中性能フィルタ (パッキンなし) ミドリ安全フラット型中性能フィルタ (パッキンなし)ミドリ安全
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ) ミドリ安全エコスペックライト 中性能フィルタ(軽量タイプ)ミドリ安全(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
枠材に硬質発泡材を使用し、軽量化を実現。廃棄質量の低減に役立ちます。低圧損のろ材を採用し長寿命化を実現しました。樹脂部分と金属部分の分離廃棄が可能です。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
エコアルファ VM 日本バイリーンエコアルファ VM日本バイリーン
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下
スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし) ニッタスマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし)ニッタ
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ
用途ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置RoHS指令(10物質対応)対応
空調フィルター