空調フィルター :「店舗」の検索結果

空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。 材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t) 適合フィルターCF-KMA 設置形態屋内外天吊型 フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
1台(1台)
469,800 税込516,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。 材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t) 適合フィルターCF-KMA 設置形態屋内外床置型 フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
1台(1台)
469,800 税込516,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)になります。交換目安は3ヶ月~2年(負荷により変わります)です。
用途店舗用薄型脱臭ユニット「スマートセラミック」の交換用フィルターとして。 トラスコ品番269-2277 材質無機系吸着剤+触媒 幅(mm)300 厚さ(mm)60 質量(kg/枚)フィルタ:(ろ材単体)1.2
1セット(1セット)
239,800 税込263,780
30日以内出荷