絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
  • 200×200(7)
  • 300×200(2)
  • 300×300(7)
  • 390×200(2)
  • 400×350(1)
  • 400×400(5)
  • 460×400(1)
  • 500×500(5)
  • 550×200(2)
  • 600×600(5)
  • 700×700(1)
  • 800×800(1)
  • 1000×500(1)
ブランド
  • 橋本クロス
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(69)
  • TRUSCO(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • ローヤル電機(11)
  • アクシー(9)
  • イチネンTASCO(4)
  • ニッタ(3)
  • エスティジェイ(3)
  • 新北九州工業(2)
  • RS PRO(2)
  • 昭興テック(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 日東工業(1)
  • 日本バイリーン(1)
  • マキタ(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 金井重要工業(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
200×200(7)
300×200(2)
300×300(7)
390×200(2)
400×400(5)
500×500(5)
550×200(2)
600×600(5)
800×800(1)
1000×500(1)
カットフィルター 橋本クロスカットフィルター橋本クロス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き橋本クロス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
1,798税込1,978
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ橋本クロス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付橋本クロス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ橋本クロス
2,998税込3,298
1ケース(10枚)
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ橋本クロス
3,398税込3,738
1ケース(10枚)
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
8,598税込9,458
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ橋本クロス
9,398税込10,338
1セット(50枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター橋本クロス
5,498税込6,048
1本
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。H55100のホルダーをそのまま使用できます。
用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3656材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 橋本クロス”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ)橋本クロス
7,498税込8,248
1本
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3655材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター橋本クロス
8,898税込9,788
1本
当日出荷
オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ橋本クロス
1,698税込1,868
1袋(10枚)
5日以内出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱) 橋本クロスパルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱)橋本クロス
9,998税込10,998
1箱(50枚×12袋)
翌々日出荷
水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
シートサイズ(mm)460×400(4つ折り)トラスコ品番809-6021材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.9
パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱) 橋本クロスパルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)橋本クロス
9,898税込10,888
1箱(50枚×16袋)
当日出荷
水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
シートサイズ(mm)350×400トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8ホワイトタイプ4つ折り
空調フィルター