空調フィルター :「エアコン 通気 口」の検索結果
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル
厚さ(mm)4
捕集効率(%)66.4
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル
厚さ(mm)2
捕集効率(%)27.6
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。