空調フィルター :「塗装 網」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-51 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷