空調フィルター :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。 奥行(mm)44 縦(mm)610 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)100 最終圧力損失(Pa)200
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 タイプカットタイプ 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)95 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)