手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。
シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。
専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)
種別替金型
適合板厚(mm)0.5以下
穴あけ寸法(Φmm)13
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
¥14,880
税込¥16,368
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2
質量(kg)4.92
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。
1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。
ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。
ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
パイプへのセットが楽なスパナ形状。
ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240
質量(kg)0.96
適合サイズ(mm)外径15.88~35
適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
1個
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。
楽な姿勢で軽く切断できます。
下型交換が簡単にできます。
突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合MAKMOL-25、40、60兼用
1個
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。
楽な姿勢で軽く切断できます。
下型交換が簡単にできます。
突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。
VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。
心線切断部で心線の切断ができます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
1枚
¥7,998
税込¥8,798
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144
質量(g)425
ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2
質量(kg)1.87
穴あけ寸法(Φmm)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。
全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。
ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。
手動なので、電源はいりません。
切断刃は両面使用できます。
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1
質量(kg)4.3
1個
¥78,980
税込¥86,878
16日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B
材質ABS樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。