通線工具類 :「電設工具」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工替金型(MAKDN用)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
1個
14,880 税込16,368
16日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKMOL用)
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工MAKMHS用替金型
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9) 種別替金型 適合板厚(mm)0.5以下 穴あけ寸法(Φmm)13
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替刃(CSVVF2用)
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷

切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
1枚
7,998 税込8,798
16日以内出荷

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144 質量(g)425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2 質量(kg)1.87 穴あけ寸法(Φmm)10
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷

ネグロス電工MAKRC用替刃
適合SR、SD-SR、SRK、QR、SD-QR、QRK
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

ネグロス電工MAKCA替金型
穴あけ寸法(Φmm)22
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替刃(MAKHPCN用)
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
1セット(2個)ほか
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1 質量(kg)4.3
1個
78,980 税込86,878
16日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

任意の位置へ簡単に穴あけできます。
適合MAKC40A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ネグロス電工全ねじカッター
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個 適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2 全長(mm)850 質量(kg)9
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

1箱(2個)
3,998 税込4,398
16日以内出荷

ネグロス電工MAKE-RPD□用替刃
適合ケーブルラック各金型用の単体、パンチ、ダイのセット
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ネグロス電工MAKED用
多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S 適合範囲(mm)30~900
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2 質量(kg)4.92
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKKM用)
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240 質量(kg)0.96 適合サイズ(mm)外径15.88~35 適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合MAKMOL-25、40、60兼用
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

ネグロス電工MAKSAW1用替刃
用途に応じて3種類の使い分けができます。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷

おすすめ人気ランキング