通線工具類 :「タイ」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様テープサイズ:Φ3mm×15m 材質ナイロン 質量(g)160 アズワン品番64-2234-47
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。
材質PET テープ長さ(m)30 ケース寸法(mm)300×30×380(H) 参考使用荷重(kN)1.1 アズワン品番64-2234-45 テープ径(Φmm)3.5
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

最短長0.3mタイプで携帯性に優れます
材質ファイバークロス サイズ0.3~3.3m フック口開き(mm)10 本体径(mm)5 アズワン品番64-2234-50
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付) 全長(mm)1,800 ケーブル径(Φmm)8
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H) 質量(kg)4.3 ローラー(W×Φmm)200×65 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-01 適合ケーブル(Φmm)100以下
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H) 質量(kg)1.9 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-02 適合ケーブル(Φmm)85以下
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷