仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付
材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー
質量(kg)1.74
刃長(mm)60
全長(m)1.9
切断能力Φ40mm
アズワン品番64-7907-17
1本
¥45,100
税込¥49,610
当日出荷
既存ケーブルのある時でも延長できます。
ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。
3パターンの取付に組換えができます。
質量(kg)2.4
適合ケーブル外径(Φmm)90
安全最大荷重(kN)0.78
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220
アズワン品番65-2158-77
適合ケーブル(Φmm)60
安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226
アズワン品番65-2159-38
適合ケーブル(Φmm)85
安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298
アズワン品番65-2159-39
適合ケーブル(Φmm)100
安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×298
ローラー(W×Φmm)60×60
適合ケーブル外径(Φmm)60
アズワン品番64-7903-99
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)1.47
段数3段
刃長(mm)390
管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6
アズワン品番64-7907-16
ポール長(mm)1.58~4.14
1本
¥49,100
税込¥54,010
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
通線工具類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。