5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H) 質量(kg)1.8 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-03
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

寸法(mm)262(W)×320(D)×158(H)m 質量(kg)3.6 ローラー(W×Φmm)200×65 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-04
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H) 質量(kg)1.9 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-02 適合ケーブル(Φmm)85以下
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H) 質量(kg)4.3 ローラー(W×Φmm)200×65 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-01 適合ケーブル(Φmm)100以下
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)