通線工具類 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
腰袋に取り付けて、開口部のつぶれを防止
腰袋開口部の縁に3ヵ所のフックを引っかけて取り付け
内サックや内ポケットがある腰袋でも、出し入れのじゃまにならない
ポリ袋などをはさみ込めば、ゴミ入れとして便利に使える
適合腰袋:ND-860, ND-861, ND-862, ND-863, ND-864
材質ポリエチレン
質量(g)45
本体寸法(mm)180×93×30
関連資料(2.23MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム
材質グラスファイバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度(N/mm2)400[50]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-20~+40
内径(Φmm)5
線径(Φmm)7
最小曲げ半径(mm)200
引張強度(kN[kgf])5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]
リール内径(Φmm)680
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々!
繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)
収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール)
全長(mm)314(リール)
質量(g)540(フレーム)
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP
使用温度範囲(℃)-10~+40
曲げ強度(N/mm2)300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット
通りやすく使いやすい
直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)
質量(kg)フレーム/4.2
線径(Φmm)7
リール内径(Φmm)680
呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製
用途太径呼線用リール(コンパクト収納)
材質スチール
質量(g)(フレーム)600
収納寸法(m)太径呼線50まで
収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ
寸法(mm)1400×950×265
質量(kg)38
材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。