通線工具類 :「巻取り器用空リール」の検索結果
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる
電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380
最小巻き付け径約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)460
質量(kg)7.8
容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)500×240
最大積載段数4段
最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。