通線工具類 :「木材 コア」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに
仕様ストレートシャンクタイプ
有効長(mm)150
サイズ(mm)Φ110、Φ160
適正回転数(min-1)700~1100
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに
ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に
仕様ストレートシャンクタイプ
有効長(mm)150
サイズ(mm)Φ110、Φ160
適正回転数(min-1)700~1100
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク
全長(mm)330
有効長(mm)150
LEDダウンライトの穴あけに最適!Φ75、Φ100、Φ125のセット。
ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト。
石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能。
切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション。
用途石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。
セット内容コアボディ DDB-75(Φ75),DDB-100(Φ100),DDB-125(Φ125) ・クランプシャンク OP-10N・SDSシャンク OP-5・センタードリル FP-2・ダストカバー DDC-7517
全長(mm)260
有効長(mm)60
使用電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
チャックサイズ10
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
全長(mm)330
有効長(mm)150
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。