通線工具類 :「継ぎ線」の検索結果
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個
材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス
ロッド数3本
関連資料(1.54MB)
取扱説明書(0.86MB)
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
材質PET、 金 具:スチール(快削鋼)
線径(Φmm)4
破断荷重(kN)1.08
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:PET、金具:スチール
ロッド数1本
関連資料(1.14MB)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個
長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kg
セット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個
長さ(m)1.8(ロッド)
ロッド径(Φmm)7.5
1セット(3本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
暗い場所でも蓄光被覆ロッドで位置の視認ができる
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
線径(Φmm)4.5
破断荷重(kN)1.4
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金 具:スチール(快削鋼)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。