塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に
質量(g)370
タイプドライタイプ
本体寸法(mm)65×75×210
関連資料(1.85MB) (0.26MB)
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。
把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。
素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。
1人で5人力、5分の1に人手を省く。
用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。
全長(mm)130
仕様ピラニアタイプ
トラスコ品番321-8104
質量(g)220
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。