通線工具類 :「金属可とう管」の検索結果
通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37
材質鉄
質量(g)465
本体寸法(mm)30×246×122
関連資料(0.6MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。