12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD管カッター DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)CD管カッター
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
1セット(6枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-28TF CD管リール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)CD管リール
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管 材質スチール 質量(kg)4.9 呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m 本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675) 最大荷重(kN)0.1(10kgf)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など 材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690 仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管 トラスコ品番421-3050 質量(kg)9.5 高さ(mm)280
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ジャンボリール
大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時) 質量(kg)17 高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)チョーチンリール
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820 仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等 トラスコ品番421-3041 質量(kg)9.2 高さ(mm)320 (折畳み時110)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)スラブリール
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に 直径(Φmm)880(最大伸長時) 質量(kg)4 高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング