通線工具類 :「vvf1.6-3c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600 最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270 質量(kg)4.1 最大積載段数4段 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり) 最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる 材質 質量(kg)9.3 本体寸法(mm)550×550×505 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有) 関連資料(0.75MB) 最大荷重(kN)0.49(収納時) 取扱説明書(0.87MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷