継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。
OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業
長さ(m)2
ねじ径(M×P)7×1.0
線径(mm)5×8
1セット(5本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
(電線:最大Φ11.5mmまで)
直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。
E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に
長さ(m)20
質量(kg)3.6
収納寸法(mm)(リール径)550
線径(mm)5×8
継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)2
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
曲げ半径(mm)150以上で使用
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
長さ(m)1.5
ねじ径M4 P0.7
線径(Φmm)4.5
引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。
先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。
さまざまな作業現場に柔軟対応。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)1.5
線径(Φmm)4.5、6.5
組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。