通線工具類 :「通線用潤滑剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。 仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97 形状液状(油性系) 容量(mL)420 引火点(℃)315 流動点-50℃
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。 形状液状(油性系) 内容量(mL)420 引火点(℃)315 流動点-50℃ 密度0.97(25℃) 動粘度(mm2/s)1000(25℃)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。 形状液状(水系)
1缶
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。 形状液状(水系)
1缶
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)