- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 23ページ目
23ページ目: 通線工具類
フィッシャー3番竿の交換に
交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-6000, DCXF-7000, DCXF-8000
材質カーボン
質量(g)33
本体寸法(mm)13.7×13.7×510
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(0.18MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に
交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-6000, DCXF-7000, DCXF-8000
材質カーボン
質量(g)27
本体寸法(mm)11.3×11.3×510
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(0.18MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フィッシャー1番竿の交換に
交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-6000, DCXF-7000, DCXF-8000
材質竿:カーボン、金具:SS400
質量(g)21
本体寸法(mm)8.7×8.7×510
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(0.18MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
フィッシャー3番竿の交換に
交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-5000
材質カーボン
質量(g)18
本体寸法(mm)11.3×11.3×360
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(0.18MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フィッシャー2番竿の交換に
交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-5000
材質カーボン
質量(g)15
本体寸法(mm)9.1×9.1×360
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(0.18MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フィッシャー1番竿の交換に
交換方法。1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
適合機種ホワイトフィッシャー DCXF-5000
材質竿:カーボン、金具:SS400
質量(g)11
本体寸法(mm)6.8×6.8×360
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(0.18MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
一時的に作業をするときの、簡易作業台として
車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして
バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
取扱説明書(4.4MB)
テーブル寸法幅(mm)980
テーブル高さ(mm)1020~780
寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)
テーブル寸法奥行(mm)900
材質SPCC
質量(kg)39
耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)
関連資料(1.69MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5
寸法(mm)48×48×440
収納時寸法(cm)44
最大径(Φmm)竿:40
寸法(Φmm)48
竿数16
先端金具・フック金具 DBF-F
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
タイプ1個口
1本(5m)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)52
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
質量(kg)1.28
ロッド単線ツイストタイプ
材質ロッド:PET、金具:SS材
破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
1個(50m)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5
長さ(m)32
金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
寸法(mm)6×6
ロッド単線ツイストタイプ
材質ロッド:PET、金具:SS材
破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
1個(30m)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
寸法(mm)27×27×380
長さ(m)伸長時3、収納時0.38
径(Φmm)竿:18
最大径(Φmm)竿:27
竿数12
先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM
ねじ竿先端:M5 凸ネジ
材質本体:ステンレス、グリップ:TPE
伸長時寸法(m)3
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ
寸法(mm)1400×950×265
質量(kg)38
材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)
関連資料(0.4MB)
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)
関連資料(0.4MB)
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(0.77MB)
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1800
質量(g)58
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4.5×4.5×1000
質量(g)39
材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径M5(段付)
関連資料(0.2MB)
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1800
質量(g)38
材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.42MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1000
質量(g)26
材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.42MB)
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)4×4×1800
質量(g)34
材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.42MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)3.5×3.5×1800
質量(g)29
材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.42MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)3.5×3.5×1000
質量(g)21
材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.42MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)8
本体寸法(mm)54×550×54
本体質量(kg)1.4
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿50/製品54
竿数17
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(8m)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5
本体寸法(mm)43.5×400×43.5
本体質量(g)650
収納時寸法(cm)40
最大径(Φmm)竿40/製品44
竿数15
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.08MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(5m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シングルグリップの布ケース付3本セット
スタンダードタイプ
帆布製収納ケース付
小物入れ用ポケット付
くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1
材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール
関連資料(0.38MB)
1セット(3本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6
本体寸法(mm)42.3×550×42.3
本体質量(g)765
収納時寸法(cm)55
最大径(Φmm)竿39/製品42
竿数13
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料(1.09MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(6m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-2153-08
1巻
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mm
アズワン品番65-2153-07
1台
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180
アズワン品番65-2153-06
1本
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
シングルグリップの布ケース付 3本セット。
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。
小物入れ用ポケット付。
帆布製収納ケース付。
セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1
材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール
タイプスタンダード
1セット
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付
材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー
質量(kg)1.74
刃長(mm)60
全長(m)1.9
切断能力Φ40mm
アズワン品番64-7907-17
1本
¥45,100
税込¥49,610
当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
仕様竿先端:M5 凸ネジ
材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)935
本体寸法(mm)52×52×520
最大径(Φmm)52、竿:44
金具フック金具 DBF-F
収納長(m)0.52
竿数18
伸長(m)7
1個(7m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000
材質竿:カーボン、金具:SS400
交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。
切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ
材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)
シャンク径(mm)対辺6.35
表面処理窒化チタンアルミコーティング
仕様スパイラル
有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。
高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。
優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。
ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。
各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。
材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工
色ダークグリーン
長さ(m)1
包装形態バンド掛巻
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。