1,490件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業のぼらん棒
脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。 パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。
適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

粘着テープ付きですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
種類バインド線付長さ:180mm 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます。
仕様充電ドライバー/適用回転数:300~500R.P.M、適用トルク:1.0~2.0N・m(10.2~20.4kgf・cm) 適合CD管・PF管断熱材用F・ころエンド
1個
189 税込208
翌々日出荷

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)400 シート:桃、文字:黒 長さ(m)50
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)300 長さ(m)50 シート:桃、文字:黒
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設照明の電球保護に使用します。
付属品接着テープ付 適合電球ガード・ゴムソケット用(取付径:Φ37mm) 規格電球ガード(ゴムソケット用)にソケット径Φ33を取り付ける場合の径調整に使用します。 ソケットサイズ(mm)33
1セット(20個)
569 税込626
翌々日出荷

仮設照明の電球保護に使用します。
1セット(20組)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。 器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。
適合給電ポール 適合寸法(mm)器具/(タテ)130×(ヨコ)100
1個
369 税込406
翌々日出荷

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。
付属品ねじ・ナット付 適合MRPS-1、MRPOS-1
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。 サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品化粧シート付 ミルキーホワイト 太さ(mm)直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

未来工業VAライナー
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要) ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品油性ペン4色付 適合VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。 ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。
適合管アルミフリーダクト(150)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

耐電性に優れたポリカーボネート製。 上方の視認性を向上した一体型バイザーを採用! USメット内に格納できる、ワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

耐電性に優れたポリカーボネート製。 上方の視認性を向上した一体型バイザーを採用! USメット内に格納できる、ワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。
種類墜落・飛来落下・耐電用(スチロール入り)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひさし部にスモークバイザーを採用!USメットのスマートなスタイルを損なうことなく上方の視認性を向上しました。 バイザーは陽光を適度にカットし、目にもやさしい配慮をしています。 吸熱・畜熱・放熱を繰り返す特殊微粒子の効果で快適温度を保つ汗止め付。消臭効果があり速乾性にも優れています。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。
種類墜落・飛来落下・耐電用(スチロール入り)
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。 シールドはUSメット内に格納できます。 強いABS製
種類墜落用スチロール
1個
739 税込813
翌々日出荷

スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。 シールドはUSメット内に格納できます。 強いABS製
種類シールド
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。 シールドはUSメット内に格納できます。 強いABS製
種類背バンド
1個
449 税込494
翌々日出荷

スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。 シールドはUSメット内に格納できます。 強いABS製
種類ミミヒモ
1個
449 税込494
翌々日出荷

軽くて丈夫なプラスチック製で取り付けが容易です。 いくつでも連結できます。 作業服等が掛けられるフック付。
適合USメット、USメット(スモークバイザータイプ)
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

スマートなデザインのUSメットにワイドでクリアーなインナーシールドが付いたタイプです。 シールドはUSメット内に格納できます。 強いABS製
種類墜落・飛来落下・耐電用(墜落用スチロール入り)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ミミヒモ
1セット
449 税込494
翌々日出荷

オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類ワンタッチアゴヒモ
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類墜落用スチロール
1個
679 税込747
翌々日出荷

オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール(5枚セット)付です。 素早く、確実なサイズ調整が可能なEGヘッドバンド付の内装で頭部にジャストフィット!疲労感を少なくしました。 画期的なアゴヒモ取り付け方式により安全性をアップ。 内装の取り付けが簡単に素早くできます。 強いABS製、天面をキレイに仕上げました。 ツバの先まで水受けを伸ばした親切設計。 斬新で飽きのこないスマートなスタイル。 飛来落下・耐電用と墜落・飛来落下・耐電用の2タイプ。(試験電圧20,000V) 新感覚の洒落たカラー 5色が揃えてあります。
種類墜落・飛来落下・耐電用(墜落用スチロール入り)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)
グリップ径(Φmm)43
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業FEPリール
カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。
適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF 質量(kg)40
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。 デンコーボックスが外れないロック機構付。 ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできます
適合デンコーボックス(DB-1、DB-1C)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

デッキプレートへの穴あけ(Φ13mm)にご使用ください。 シャンク径Φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK! シャンクはスリップを防止するV溝付です。 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。
適合ドリル径(Φ13mm)、シャンク径(Φ9.5mm)、全長(120mm)、刃長(65mm)
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

MC-ROK リブだけOK(Mバー用リブカッター) 未来工業 動画あり
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)