絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • ダイヘン(1)
  • パナソニックコネクト(1)
定格使用率(%)
  • 20
  • 10(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 40(29)
  • 50(3)
  • 60(15)
  • 90(1)
  • 100(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
TIG溶接機とは、溶接する材質である母材とタングステン電極の間でアークを起こして母材を溶かす溶接用品のことです。溶接時にアルゴンガスを使用して溶接部を保護し、必要な部分の金属のみを溶かすことができます。構造は溶接用のトーチ、アルゴンガスの制御を行う制御機、電源などとなっており、これに別途アルゴンガスを取り付けることで使用可能。基本的には直流TIGが用いられますが、アルミニウムやマグネシウムなど、材質が溶ける温度より数倍高い温度でないと破れない酸化膜を持っているものに関しては、クリーニング作用を得られる交流TIGを使用します。
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流ポータブルTIG溶接機 新ダイワ直流ポータブルTIG溶接機新ダイワ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機パナソニックコネクト
459,800税込505,780
1セット
翌々日出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘンインバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機ダイヘン
739,800税込813,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)20セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A寸法(mm)210×385×395質量(kg)16定格入力電圧(V)単相 200/220定格出力電流(A)200出力調整AC15~190A/DC8~200A
TIG溶接機