TIG溶接機 :「ガス 流量計」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エサブ(EASB)TIG溶接機
拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御
用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。 付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A 相数三相/単相 電流範囲三相時アンペアー 最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8) 無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC 入力電流(A)最大:35.4(208V) 一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
1セット
2,498,000 税込2,747,800
4日以内出荷