TIG溶接機 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STG-200ACDC 100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業 仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。 ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7 コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換) 定格出力電流(A)110(100V)/200(200V) 定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6 定格使用率(%)50(100V)/25(200V) 定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200) 定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷