絞り込み
ブランド
  • トンボレックス(TONBOREX)(14)
  • アンセル(5)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(4)
  • JUTEC(4)
  • シモン(3)
  • ミドリ安全(3)
  • ウインセス(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • DK.WORKS(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • ダイヤゴム(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • 三重化学工業(1)
  • 高階救命器具(1)
  • Ansell(1)
  • マックス[手袋](1)
耐熱温度(℃)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 350(1)
  • 500(1)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(24)
  • 機能防水・撥水(13)
サイズ
  • LL
  • 3L(21)
  • 9号(1)
  • L(61)
  • M(46)
  • S(29)
  • SS(19)
  • その他(3)
  • フリー(86)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(14)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(16)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
全長(cm)
  • 20~21(14)
  • 20.5~21(1)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 27.6(1)
  • 28(1)
  • 28.4(1)
  • 28.5(1)
  • 28.6(3)
  • 28.8(3)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 35.6(1)
  • 38(4)
  • 40(2)
  • 66(2)
20~21・20.5~21・23.5・24・26・27・27.6・28・28.4・28.5・28.6・28.8・30・33・35・35.6・38・40・66
入数
  • 1(34)
  • 10(1)
1・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
特価
本日2月25日(水)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
100(1)
120(2)
180(1)
200(3)
250(2)
350(1)
500(1)
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474アンセル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い射出成形品などの高温物の取り扱い高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200ダイヤゴム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)材質(裏)化繊規格CEマーキング機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃入数(双)1耐熱温度(℃)200
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセルアンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)アンセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
クリーン耐熱手袋(中低温用) ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ウインセス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ロングウインセス
5,698税込6,268
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト全長(cm)40入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026アンセル
14,980税込16,478
1双
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ)シリコーンゴム製耐熱手袋SHOWA(ショーワグローブ)
8,898税込9,788
1双
当日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]ホワイト全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧グローブ プレスガード DK.WORKS耐圧グローブ プレスガードDK.WORKS
14,980税込16,478
1双
当日出荷から翌々日出荷
上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217アンセル(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NVトンボレックス(TONBOREX)
5,998税込6,598
1双
当日出荷から14日以内出荷
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113アンセル
5,998税込6,598
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。機能耐熱イエローサイズLL全長(cm)33耐熱温度(℃)素材:350/18秒材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.35MB)
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ) ミドリ安全耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)ミドリ安全
8,698税込9,568
1双
当日出荷から9日以内出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ) ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)ミドリ安全
9,998税込10,998
1双
当日出荷から翌々日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026Ansell
9,598税込10,558
1双
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー)防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズユアサグローブ(トンボレスキュー)
15,480税込17,028
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様
ブラック
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293ユアサグローブ(トンボレスキュー)
12,980税込14,278
1双
当日出荷から12日以内出荷
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途消化・災害救助全長(cm)28.8±2材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm中指長(cm)10.7±1
耐熱グローブ TMBA SKF(日本エスケイエフ)耐熱グローブ TMBASKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1双
当日出荷から翌々日出荷
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1機能耐熱・耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BKトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
当日出荷から7日以内出荷
本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
耐熱手袋アルミナイズドシリコン JUTEC耐熱手袋アルミナイズドシリコンJUTEC
23,980税込26,378
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
消防用手袋 KG-200シリーズ シモン消防用手袋 KG-200シリーズシモン
14,980税込16,478
1双
5日以内出荷
消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強
材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%入数(双)1機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177Rトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
7日以内出荷
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102Rトンボレックス(TONBOREX)
5,998税込6,598
1双
6日以内出荷から8日以内出荷
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱
防火手袋(防水タイプ) KG-190NV シモン防火手袋(防水タイプ) KG-190NVシモン
11,980税込13,178
1双
5日以内出荷
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)厚さ(mm)2.5ネイビー入数(双)1機能防火・防水
消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ)ミドリ安全
17,980税込19,778
1双
当日出荷から翌々日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動入数(双)1材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット袖口仕様マジックタイプ
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175NVトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NVトンボレックス(TONBOREX)
7,398税込8,138
1双
7日以内出荷から12日以内出荷
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
消防団用手袋 三重化学工業消防団用手袋三重化学工業
5,498税込6,048
1双
5日以内出荷
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。耐炎性に優れる。指先を補強しております。
用途消防救助技術大会・訓練機能耐切創性/耐炎性ブラック/ブルー入数(双)1材質原手/羊革、ケブラーRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス JUTEC耐熱手袋アルミナイズドプレオックスJUTEC
19,980税込21,978
1双
当日出荷から翌々日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格3433(2003)、423444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドレザー JUTEC耐熱手袋アルミナイズドレザーJUTEC
17,980税込19,778
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38EN388規格4244(2003)、423444(2016)材質Kozane[[R上]]材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)
防火手袋(防水タイプ) KG-190R シモン防火手袋(防水タイプ) KG-190Rシモン
11,980税込13,178
1双
5日以内出荷
2017年ガイドライン適合の防火手袋です。
厚さ(mm)2.5オレンジ入数(双)1機能防火・防水
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291ユアサグローブ(トンボレスキュー)
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷から13日以内出荷
指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。
用途消化・災害救助全長(cm)28.8±2材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm中指長(cm)10.7±1
プレスガード アウターのみ DK.WORKSプレスガード アウターのみDK.WORKS
5,698税込6,268
1双
当日出荷
上下に加わる圧力から指を保護します。アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A183NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A183NVトンボレックス(TONBOREX)
12,980税込14,278
1双
7日以内出荷
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、独自の立体縫製でフィット感抜群の防水モデル。 甲部・指関節部のシャーリング、指マチ部の補強革に切り込みを入れる事で握り易い構造。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム/内装:綿サーフニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー×オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181Rトンボレックス(TONBOREX)
11,980税込13,178
1双
7日以内出荷
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181BK トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181BKトンボレックス(TONBOREX)
11,980税込13,178
1双
7日以内出荷
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181NVトンボレックス(TONBOREX)
11,980税込13,178
1双
7日以内出荷から9日以内出荷
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製のフィット感抜群の防水モデル。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BKトンボレックス(TONBOREX)
9,998税込10,998
1双
4日以内出荷から13日以内出荷
内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177NVトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175Rトンボレックス(TONBOREX)
8,998税込9,898
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5Rトンボレックス(TONBOREX)
7,398税込8,138
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱
耐熱、防火手袋特集
おすすめ人気ランキング
耐熱・防火手袋