耐熱・防火手袋 :「作業用手袋 耐熱性」の検索結果
一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。
色アイボリー
サイズM
入数(双)1
機能耐熱
全長(cm)35
耐熱温度(℃)~1000(推奨)
アズワン品番67-7285-09
1双
¥32,400
税込¥35,640
48日以内出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド
全長(mm)380
規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004)
入数(双)10
機能耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1944-01
耐切創性5E(EN388・2016)
1双
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工)
全長(mm)380
規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
アズワン品番4-1945-11
耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
¥18,100
税込¥19,910
12日以内出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。