耐熱・防火手袋 :「対切創手袋」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
200(3)
250(2)
260(2)
350(3)
500(1)
全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250(EN407接触温度) アズワン品番4-1949-01 耐切創性4C(EN388・2016)
1双
9,690 税込10,659
翌々日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工) 全長(mm)380 規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1945-11 耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
18,100 税込19,910
12日以内出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維 ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4824-01-77
1双
10,900 税込11,990
当日出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。 内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果) ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4825-01-77
1双
16,900 税込18,590
当日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。 非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド 全長(mm)380 規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004) 入数(双)10 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1944-01 耐切創性5E(EN388・2016)
1双
14,800 税込16,280
翌々日出荷

500℃の高温まで対応可能な耐熱手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質アラミド繊維、PBI、耐熱ガラス繊維 イエロー 規格機械的物性強度/3243X(EN388・2016)、耐熱/443321(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)500(EN407接触温度) 耐切創性(レベル)2X(EN388・2016)
1双
18,800 税込20,680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01 全長(cm)30±2 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐薬品 耐熱温度(℃)200 材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R) 材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
12,900 税込14,190
当日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1946-01 耐切創性XE(EN388・2016)
1双
12,300 税込13,530
翌々日出荷