南京錠 :「窓・ぼー犯錠」の検索結果
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。
・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付)
・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし!
・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!
・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK!
・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です
・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。
材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)
付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個
寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
色ブロンズ
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。