高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。
用途各種の扉、工場現場の保管箱など。
付属品鍵本数:3本
トラスコ品番431-3488
材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)44
タイプ同一鍵・番号指定なし
寸法B(mm)90
寸法C(mm)23.6
キー数桁:AR0000 4桁
ツル径(Φmm)6.4
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。
付属品鍵本数:3本
トラスコ品番380-1616
材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ
幅(mm)20
寸法B(mm)18
寸法C(mm)9.3
寸法G(mm)12.5
ツル径(Φmm)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。