「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
ヴェヒター 指紋認証南京錠ブルク ヴェヒター当日出荷
登録した指紋で解錠することができます。<br />最大で10種類の指紋を登録できます。<br />緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。<br />カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。<br />ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。<br />優れた防錆能力があります。
用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)32鍵2本付属ツル径(Φmm)7
ダイヤル南京錠LION (ライオン事務器)税込¥1,758¥1,598
増設用カメラマザーツール税込¥25,278¥22,980