商品豆知識
枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
用途ゲートバルブのロックアウトに。
材質ABS樹脂
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
材質ポリアミド
色赤
取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
用途ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
色赤
タイプトグル付
取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
制御盤のロックアウトに向いています。複数のバルブなどをロックアウトする事が可能です。5個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。制御盤のロックアウトに。
トラスコ品番385-7049
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤ:スチール
幅(mm)80
厚さ(mm)20
色赤
高さ(mm)100
取付径(Φmm)パドロックシャックル:8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
材質本体:アルミニウム
厚さ(mm)9
色赤
横(mm)24
取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
幅(mm)61
色黄
材質(本体)ポリプロピレン
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)ナイロン
13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番385-5556
材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)
色赤
直径(Φmm)シャックル:6
内径(Φmm)ジョー:22.5
縦(mm)176
横(mm)40
取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途あらゆるロックアウトに。
トラスコ品番385-7054
幅(mm)50
色赤
直径(Φmm)シャックル:4
高さ(mm)77
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)26
寸法B(mm)33
取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
材質(ツル)スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
用途バルブなどのロックアウトに。
トラスコ品番385-7030
厚さ(mm)46
色赤
高さ(mm)47
材質(本体)ポリプロピレン
取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5
材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。
用途ブレーカー用ロックアウトに。
材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス
タイプトグルなし
『南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。