絞り込み
ブランド
  • SOL HARD
  • モノタロウ(5)
  • ABUS(179)
  • エスコ(105)
  • RS PRO(49)
  • ガードロック(25)
  • FEDERAL(21)
  • アルファ(19)
  • ツチノ(19)
  • ハイロジック(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • イファム(17)
  • アイアイ(15)
  • 清水[建築金物](14)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • ABLOY(アブロイ)(9)
  • ブルク ヴェヒター(9)
  • ZARKER(ザーカー)(9)
  • MasterLOCK(7)
呼び寸法(幅)(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 60(1)
ロック
  • キー式(19)
  • ダイヤル式(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(13)
材質(吊)
  • スチール(4)
  • ステンレス(4)
  • 真鍮(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
15(1)
20(1)
60(1)
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDSOL スライディングガラス ロック扉用SOL HARD(11件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
オールステンロック  ツル長 SOL HARDオールステンロック ツル長SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
ステンロック  ツル長 SOL HARDステンロック ツル長SOL HARD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプSOL HARD(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプSOL HARD
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARDNo.2500 ステンロック 同一鍵SOL HARD(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARDNo.5700 アルミ倉庫錠SOL HARD(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
コンセントロック  ツル長 SOL HARDコンセントロック ツル長SOL HARD(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
ステンロック SOL HARDステンロックSOL HARD
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
パーフェクトロック SOL HARDパーフェクトロックSOL HARD
8,688税込9,557
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
セーフティロック  同一鍵 SOL HARDセーフティロック 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
シリンダー南京錠 SOL HARDシリンダー南京錠SOL HARD
869税込956
1個
翌々日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARDパーフェクトロック 同一鍵SOL HARD
8,998税込9,898
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
セーフティロック SOL HARDセーフティロックSOL HARD
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
南京錠