南京錠 :「保管箱」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に保管したり、盗難のリスクを低く抑えたりするために使用されます。用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 戸棚 ロッカー 工具箱 地下の窓 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:347-8024 アズワン品番65-7911-63
1個
3,598 税込3,958
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081 アズワン品番65-7913-42
1個
3,500 税込3,850
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の耐候性南京錠は、本体幅が 53 mm で、シャックル長が 25 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。このダブルボルトロックは、不正操作に対する保護機能が組み込まれた高精度ロックシステムを備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0140 アズワン品番65-8049-71
1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 41.5 mm、シャックル長が 40 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは頑丈なアルミと陽極酸化コーティングで製造されており、ロックに対する耐腐食性を備えています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:41.5mm●内容量:1●コード番号:818-3443 アズワン品番65-8050-09
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷