3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
55(2)
60(2)
70(2)
80(2)
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など 付属品鍵2本 トラスコ品番201-3514 幅(mm)62 材質(本体)ステンレス 質量(g)460 寸法B(mm)26.5 寸法C(mm)27.5 ロックキー式 アズワン品番64-8540-52 材質(ツル)ステンレス ツル径(Φmm)12
1箱(6個)
149,800 税込164,780
9日以内出荷

あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。 耐久性にも優れています。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。 付属品セキュリティカード、鍵2本 材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂) ロックキー式
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠 付属品キー2本 材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼 材質(本体)焼入れ合金鋼 シリンダープラスシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ合金鋼
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング