絞り込み
ブランド
呼び寸法(幅)(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 南京錠

特価
本日2月18日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
643件中 641643
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
RS PRO 安全用南京錠 ABS, 鋼鉄 赤 RS PRORS PRO 安全用南京錠 ABS, 鋼鉄 赤RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro 全天候型スチール安全南京錠 43 mmRS Pro シリーズの全天候型安全南京錠は、過酷な条件での使用を想定しています。高品質素材を使用した頑丈な構造で、しっかりと保持できます。 シャックルは長さ 305 mm で、亜鉛めっき、ビニールコーティングが施されたスチールケーブルで構成されています。そのため、非常に柔軟性が高いのに、切断やソーを使用するのは非常に困難です。これは、導電性がなくスパークを起こさず、化学物質や腐食に耐性がある丈夫なスチールボディに接続されています。さらに、 -25 → +90 ° C の極端な温度変化にも耐えることができますこのコンパクトな製品は幅がわずか 43 mm で、視認性を高めるために赤い太字のラベルが付いています。ロックは鍵で解除され、鍵は標準で付属します。 この製品が RS Pro 製品の高度な基準を満たしていることを確認するために、厳しいテストが実施されています。この南京錠は、侵害された機器や潜在的に危険な区域を施錠するのに最適です。特長と利点.安全南京錠 . 耐候性 .スチール製ボディ . PVC コーティングスチール製ケーブルのシャックル .シャックル径: 4.5 mm .シャックル長: 305 mm .ボディ幅: 43 mm . 屋内外の使用に適合 . 1 つのキーが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 4.7mmシャックル長さ = 305mmBluetooth = なし風雨耐性 = あり材質 = ABS, 鋼鉄色 = 赤ボディ幅 = 43mm用途 = 産業メンテナンス内容量 = 1
南京錠 吊長 アルファ南京錠 吊長アルファ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製の南京錠です。 倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションの吊長タイプです。 同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。 キーは3本付属しています。(♯1000-20は、キー2本付属となります)
用途倉庫、門扉など特殊な場所でも幅広く使用できます。寸法(mm)25材質(本体)真鍮タイプ吊長寸法A(mm)4.5寸法B(mm)59寸法C(mm)17キー数3材質(吊)スチール
シリンダー付番号可変南京錠付き ロッカー錠 ガードロックシリンダー付番号可変南京錠付き ロッカー錠ガードロック
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
南京錠