2ページ目: 南京錠

643件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)ABUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)ツル長シリンダー錠WAKI(和気産業)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)
AEGIS南京錠 アイアイAEGIS南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠ロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
アルファ 南京錠 ツチノアルファ 南京錠ツチノ
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(本体)真鍮
シリンダー南京錠(同一キー) ツチノシリンダー南京錠(同一キー)ツチノ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロックキー式材質真鍮真鍮色
番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック番号可変南京錠付 ロッカー錠ガードロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
セキュリティロック アラーム付き モノタロウセキュリティロック アラーム付きモノタロウ(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10取扱説明書(0.4MB)
ステンレス南京錠 No.5000 ガードロックステンレス南京錠 No.5000ガードロック(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDSOL スライディングガラス ロック扉用SOL HARD(11件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
南京錠 3ダイヤル ロジック南京錠 3ダイヤルロジック
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
ステンロック  ツル長 SOL HARDステンロック ツル長SOL HARD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
パドロック TAKIGEN(タキゲン)パドロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,936税込4,330
1個
予約販売
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材付属品キー2本鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK防水タイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
アルファーGINO南京錠 アルファアルファーGINO南京錠アルファ(4件のレビュー)
578税込636
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮種類別キーキー数3ロックキー式材質(ツル)
ステンレス シリンダー南京錠 同一キー ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キーツチノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
AEGISツル長可動式南京錠 アイアイAEGISツル長可動式南京錠アイアイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック
当日出荷
切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。
用途倉庫や門扉の施錠にロックキー式材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂調整範囲(mm)50
ナノプロテクト南京錠70/35 ABUSナノプロテクト南京錠70/35ABUS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付付属品キー3本寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
同一キーシリンダー錠 WAKI(和気産業)同一キーシリンダー錠WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
ディンプルシリンダー南京錠 ハイロジックディンプルシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
オールステンロック  ツル長 SOL HARDオールステンロック ツル長SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
ステンレス吊南京錠(シングルロック) アイアイステンレス吊南京錠(シングルロック)アイアイ
589税込648
1個
当日出荷
サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス(SUS304)厚さ(mm)12.5寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロック
握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック握り玉用補助錠 ノブLOCKガードロック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプガードロック
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
南京錠 TITALIUM-64TI ABUS南京錠 TITALIUM-64TIABUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー ハイロジックステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キーハイロジック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
Uロック WAKI(和気産業)UロックWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に!ロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ材質(本体)亜鉛ダイカストブラック材質(ダイヤル)ABS樹脂全長(mm)170幅(mm)110内径(Φmm)吊:高さ130/幅75吊径(mm)10タイプダイヤル4段品番IB-153呼び寸法110アズワン品番65-1331-53
TSA南京錠 3ダイヤル ロジックTSA南京錠 3ダイヤルロジック
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW ガードロック扉用補助錠 錠付スライドラッチNEWガードロック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
アクアセーフ 70IB-45 ABUSアクアセーフ 70IB-45ABUS(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUSステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠ABUS(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
3桁ダイヤル式南京錠 BUFFALO(バッファロー)3桁ダイヤル式南京錠BUFFALO(バッファロー)
599税込659
1台
当日出荷
カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠
セット内容ダイヤル式南京錠、取扱説明書質量(g)約45外形寸法(mm)約26×29×14.5・レバー太さ 約3.8動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル式南京錠
ダイヤル鍵(屋外用) FEDERALダイヤル鍵(屋外用)FEDERAL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18ツル径(Φmm)8
ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)ツル長シリンダー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
吊はサビに強いステンレスを使用ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用ガードロック
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9金具外寸(mm)151×40×27
SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]SOL NO.2500 共通同一錠清水[建築金物](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
ディンプルシリンダー南京錠 ハイロジックディンプルシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
南京錠