3ページ目: 南京錠

643件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
南京錠 吊長 アルファ南京錠 吊長アルファ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール
ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業)ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスの南京錠です
材質本体/真鍮、吊:ステンレス
ステンレス ツル長 南京錠 ガードロックステンレス ツル長 南京錠ガードロック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプSOL HARD(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29
ダイヤル鍵(アルミ) FEDERALダイヤル鍵(アルミ)FEDERAL
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7ツル径(Φmm)3.2
ヴェヒター 指紋認証南京錠 ブルク ヴェヒターヴェヒター 指紋認証南京錠ブルク ヴェヒター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)322本付属ツル径(Φmm)7
デジタル南京錠 アイワ金属デジタル南京錠アイワ金属
3,998税込4,398
1個
当日出荷
番号式の南京錠 簡易的な防犯として
材質(本体)亜鉛ダイカスト規格40mm弦長材質(吊)スチール
シリンダー南京錠A 吊長 ツチノシリンダー南京錠A 吊長ツチノ
689税込758
1パック
4日以内出荷
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。種別HITパック 1-019材質真鍮呼び寸法15キー数3ロック南京錠
TSA南京錠 ナンバー可変式 MasterLOCKTSA南京錠 ナンバー可変式MasterLOCK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
用途海外への旅行時などに幅(mm)30ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
TWE ステンレス吊 南京錠 同番 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠 同番アイアイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
キー3個付です
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
タイタリウム 南京錠 ABUSタイタリウム 南京錠ABUS
829税込912
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
ダイヤル南京錠 C-542 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠 C-542TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,575税込1,733
1個
当日出荷
ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
南京錠 4ダイヤル ロジック南京錠 4ダイヤルロジック
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ 南京錠 ツチノアルファ 南京錠ツチノ
699税込769
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(吊)鉄/クロムメッキ材質(本体)真鍮寸法(mm)15キー数2アズワン品番64-6523-94
No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARDNo.5700 アルミ倉庫錠SOL HARD(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
ダイヤル錠(屋外用) FEDERALダイヤル錠(屋外用)FEDERAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)イエロー
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用ガードロック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARDNo.2500 ステンロック 同一鍵SOL HARD(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
防塵タイプ南京錠 MasterLOCK防塵タイプ南京錠MasterLOCK(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
ロックキー式
南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL320ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど付属品キー3本材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ材質(本体)真鍮/クローム仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19吊内幅(mm)18吊径(mm)Φ5シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUSディンプルシリンダー真鍮南京錠ABUS(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
AFF防水南京錠 AFF WAREAFF防水南京錠AFF WARE
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
防水機能搭載の南京錠です。本体はスチール製となり衝撃吸収のPVC保護仕様と銅ロックシリンダー仕様で衝撃や切断に強く、防犯性に優れた南京錠となります。
付属品キー3本材質鉄, 銅, ポリ塩化ビニル, 合金鋼
タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一)ABUS
2,398税込2,638
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
シリンダー南京錠 吊長(同一キー) ツチノシリンダー南京錠 吊長(同一キー)ツチノ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロックキー式真鍮色
TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイTWE ステンレス吊 南京錠アイアイ
829税込912
1個
翌々日出荷
サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
aiai 南京錠 アイアイaiai 南京錠アイアイ
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロッカーやポストなどの簡易施錠に。
ロックキー式
コンセントロック  ツル長 SOL HARDコンセントロック ツル長SOL HARD(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様) MasterLOCKマグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(10件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
SOL シリンダー錠 清水[建築金物]SOL シリンダー錠清水[建築金物]
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロックキー式
ステンロック同一No.無 清水[建築金物]ステンロック同一No.無清水[建築金物]
899税込989
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠 ハイロジックステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠ハイロジック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
シリンダー南京錠弦長 ハイロジックシリンダー南京錠弦長ハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠ZARKER(ザーカー)
789税込868
1個
翌日出荷
XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル入数1
コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)コンビネーション南京錠ZARKER(ザーカー)
859税込945
1個(1個)
翌日出荷
XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
南京錠単品 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)南京錠単品 統一キー仕様BUFFALO(バッファロー)
519税込571
1台
当日出荷
スロットパーツ、セキュリティーワイヤーと組合わせて盗難を防ぐ南京錠保管・管理に便利な統一キー仕様
仕様動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%質量(g)約50外形寸法(mm)約25×44×12・レバー太さ 約3.2保証期間初期不良のみロック南京錠
真鍮南京錠 指定同一キー ABUS真鍮南京錠 指定同一キーABUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
チェーン&パドロック ステンレスチェーン SoLチェーン&パドロック ステンレスチェーンSoL
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm)FEDERAL
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)南京錠 バラ IBシリーズWAKI(和気産業)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
ステンレス シリンダー南京錠 ツチノステンレス シリンダー南京錠ツチノ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
南京錠