7ページ目: 南京錠

643件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
シリンダー南京錠 ツチノシリンダー南京錠ツチノ
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロックキー式材質真鍮真鍮色
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用ガードロック
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス仕様鍵式付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック玄関ドア用補助錠 留守わからん錠ガードロック
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上付属品キー4本ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置有(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスダイヤル南京錠用ゴムキャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
395税込435
1個
6日以内出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード24327
ステンレス 南京錠補助金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 南京錠補助金具TAKIGEN(タキゲン)
4,760税込5,236
1個
当日出荷
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨タキゲンコード03985
50mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ50mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
45mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ45mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー) エスコ35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-75材質真鍮幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-54材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
35mm シリンダー錠(50mm吊長) エスコ35mm シリンダー錠(50mm吊長)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-45材質真鍮幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
30mm シリンダー錠(30mm吊長) エスコ30mm シリンダー錠(30mm吊長)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-44材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
15mm シリンダー錠(同一キー) エスコ15mm シリンダー錠(同一キー)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-21材質真鍮幅(mm)15ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-163材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)40クリアランス(mm)70.5×20.5ツル径(Φmm)6.3
15mm シリンダー錠 エスコ15mm シリンダー錠エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ20mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-52材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)40.6寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10
シリンダー南京錠(63mm吊長) エスコシリンダー南京錠(63mm吊長)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)63.5
33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー) エスコ33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-230D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー) エスコ23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ロックキー式エスコ品番EA983SC-220B材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
アバス南京錠 タイタリウム ABUSアバス南京錠 タイタリウムABUS
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ロックキー式
シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCKシャックル長7段調整式南京錠MasterLOCK
2,188税込2,407
1個
当日出荷
使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
ロックキー式
シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCKシャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
SOL シリンダー錠同一No.無70mm 清水[建築金物]SOL シリンダー錠同一No.無70mm清水[建築金物]
5,998税込6,598
1個
当日出荷
呼び寸法70トラスコ品番849-0151材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ質量(g)550ロックキー式
真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 T84MB 同番ABUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番 ABUS真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番ABUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番 ABUS真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番ABUS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
南京錠 ユニット南京錠ユニット
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ロックキー式付属品スペアキー2個材質真ちゅう
南京錠 PL330 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL330ABLOY(アブロイ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL342 ABLOY(アブロイ)南京錠 PL342ABLOY(アブロイ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式材質(本体)硬化鋼材質(吊)硬化ボロン鋼材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25仕上クロームシリンダープロテック
弦長南京錠 ハイロジック弦長南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
呼び寸法40種類別キーロックキー式
ディンプルシリンダー弦長南京錠 ハイロジックディンプルシリンダー弦長南京錠ハイロジック
4,498税込4,948
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
Granit(グラニット)プラス 37RK ABUSGranit(グラニット)プラス 37RKABUS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
シリンダー南京錠 SOL HARDシリンダー南京錠SOL HARD
869税込956
1個
翌々日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MBABUS
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
ステンレス ウルトラデフキー 水本機械製作所ステンレス ウルトラデフキー水本機械製作所
6,698税込7,368
1パック
当日出荷
ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。
用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。ロックキー式仕様キー3本付
シリンダー錠 WAKI(和気産業)シリンダー錠WAKI(和気産業)
839税込923
1個
翌々日出荷
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
35mm 吊長シリンダー南京錠 エスコ35mm 吊長シリンダー南京錠エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
呼び寸法35エスコ品番EA983SA-35ロックキー式
RS PRO 南京錠 アルミニウム 青 RS PRORS PRO 南京錠 アルミニウム 青RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro の青色プラスチックコーティングアルミ製南京錠は、ボディ幅が 43 mm です。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 青ボディ幅 = 43mm内容量 = 1
南京錠